WOODHEAD 1300980063 Λαβή σφράγισης κορδονιού ανακούφισης καταπόνησης, NPT 1/2 ιντσών, ίσιο αρσενικό, διάμετρος 7.93 έως 9.53 mm.

Είδος: CH2FJC Μοντέλο: 1300980063Σταυρός: 5526SS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακούφιση από το στέλεχος
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Καλώδιο Dia..312-.375 "
Υλικό λαβήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα GrommetΓκρί
Αριθμός οπών1
Μέγεθος νήματος1 / 2 "NPT
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΚαλώδιο Dia.Χρώμα GrommetΜέγεθος νήματοςΤιμή
WOODHEAD 1300980055 Λαβή σφράγισης κορδονιού ανακούφισης καταπόνησης, 1/2 ίντσας NPT, ίσιο αρσενικό, διάμετρος 6.35 έως 7.93 mm. | CH2FJM 5524SS 1300980055Ανοξείδωτο ατσάλι.25-.312 "Μαύρη1 / 2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980048 Λαβή σφράγισης κορδονιού ανακούφισης καταπόνησης, 1/2 ίντσας NPT, ίσιο αρσενικό, διάμετρος 4.75 έως 6.35 mm. | CH2FJY 5522SS 1300980048Ανοξείδωτο ατσάλι.187-.25 "Πορτοκαλί1 / 2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980037 Λαβή σφράγισης κορδονιού ανακούφισης καταπόνησης, 1/2 ίντσας NPT, ίσιο αρσενικό, διάμετρος 1.57 έως 3.18 mm. | CH2FKD 5518SS 1300980037Ανοξείδωτο ατσάλι.062-.125 "Μαύρη1 / 2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980113 Strain Relief, Cord Sealing Grip, NPT 3/4 ίντσας, 14.27 έως 17.45mm Dia. | CH2FMR 5540SS 1300980113Ανοξείδωτο ατσάλι.562-.687 "Πράσινο3 / 4 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980106 Strip Relief Cord Sealing Grip, 3/4 ίντσας NPT, 12.70 έως 15.88mm Dia. | CH2FNE 5538SS 1300980106Ανοξείδωτο ατσάλι.5-.625 "Γκρί3 / 4 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980085 Στεγανοποιητική λαβή κορδονιού ανακούφισης, 1/2 ίντσας NPT, Straight Male, 12.70 έως 14.27mm | CH2FNV 5532SS 1300980085Ανοξείδωτο ατσάλι.5-.562 "Μαύρη1 / 2 "NPT-
RFQ
WOODHEAD 1300980077 Strip Relief Cord Sealing Grip, 1/2 ίντσας NPT, 11.10 έως 12.70mm Dia. | CH2FPB 5530SS 1300980077Ανοξείδωτο ατσάλι11.1-.437-.5 "Πορτοκαλί1 / 2 "NPT-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300980063 Λαβή σφράγισης κορδονιού ανακούφισης καταπόνησης, NPT 1/2 ιντσών, ίσιο αρσενικό, διάμετρος 7.93 έως 9.53 mm.