WOODHEAD 1300920079 Ασημένιο Slip Ring Component Kit, 5A, 16 AWG, 4 Conductors, 875 Inch Diameter

Στοιχείο: CG9XGN Μοντέλο: 1300920079Σταυρός: AG24
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι ολίσθησης
Ενισχυτές5A
Διάμετρος κεντρικής οπής0.875 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός αγωγών4
RPM125
Εύρος θερμοκρασίας-40 έως 120 βαθμούς Γ
Μέγεθος καλωδίου (AWG)16

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Aero-Motive

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κεντρικής οπήςΑριθμός αγωγώνΤιμή
WOODHEAD 1300920140 Ασημένιο αυτόματο δαχτυλίδι ολίσθησης, 5Α, 16 AWG, 36 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσας | CG9XFU AG336 13009201401.5 "36-
RFQ
WOODHEAD 1300920203 Δαχτυλίδι ολίσθησης, με σύρμα 14 μετρητή | CG9XFW AG318SU 1300920203---
RFQ
WOODHEAD 1300920128 Ασημένιο αυτόματο δαχτυλίδι ολίσθησης, 5Α, 16 AWG, 16 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσας | CG9XFY AG316 13009201281.5 "16-
RFQ
WOODHEAD 1300920126 Ασημένιο αυτόματο δαχτυλίδι ολίσθησης, 5Α, 16 AWG, 12 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσας | CG9XGA AG312 13009201261.5 "12-
RFQ
WOODHEAD 1300920125 Ασημένιο αυτόματο δαχτυλίδι ολίσθησης, 5Α, 16 AWG, 10 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσας | CG9XGC AG310 13009201251.5 "10-
RFQ
WOODHEAD 1300920124 Ασημένιο αυτόματο δαχτυλίδι ολίσθησης, 5Α, 16 AWG, 8 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσας | CG9XGE AG308 13009201241.5 "8-
RFQ
WOODHEAD 1300920123 Ασημένιο αυτόματο δαχτυλίδι ολίσθησης, 5Α, 16 AWG, 6 αγωγοί, διάμετρος 1.500 ίντσας | CG9XGG AG306 13009201231.5 "6-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300920079 Ασημένιο Slip Ring Component Kit, 5A, 16 AWG, 4 Conductors, 875 Inch Diameter