WOODHEAD 1300660035 Θηλυκό δοχείο, 3 πόλων, 1/2 έως 14 NPT, 14/1 AWG, μήκος 19.7 ίντσες

Στοιχείο: CH2DVR Μοντέλο: 1300660035Cross Ref: 1R3000A28M005G
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό δοχείο
Τύπος ζεύξηςΕσωτερικό νήμα
Κέιγουεϊμονόκλινο
Μήκος0.5m
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος1/2 "- 14 NPT
Αριθμός Πολωνών3
προσανατολισμόςΕτερόφυλη
Εύρος θερμοκρασίας-20 έως 90 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα
Μέγεθος καλωδίου (AWG)14

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • BradPower Α

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤοποθέτηση μεγέθους νήματοςΑριθμός ΠολωνώνΕύρος θερμοκρασίαςΤιμή
WOODHEAD 1300660164 Θηλυκό δοχείο, 1-3/8 έως M35 Inch Size, 1/2 Inch NPT, 4 Pole, 19.68 Feet Length | CG9ZLH CR4000A30M060 13006601646m1 / 2 "NPT40 έως 105 βαθμός Γ-
RFQ
WOODHEAD 1300660163 Θηλυκό δοχείο, 1-3/8 έως M35 Inch Size, 1/2 Inch NPT, 4 Pole, 16.40 Feet Length | CG9ZLK CR4000A30M050 13006601635m1 / 2 "NPT40 έως 105 βαθμός Γ-
RFQ
WOODHEAD 1300660161 Γυναικείο δοχείο, 4 πόλων, 1/2 NPT, 10 μέγεθος, PVC, 2 m, ανοξείδωτο ατσάλι | CG9ZLM CR4000A30M0208 1300660161-----
RFQ
WOODHEAD 1300660155 Γυναικείο δοχείο, 4 πόλων, 1/2 NPT, 10 μέγεθος, PVC, 1 m, ανοξείδωτο ατσάλι | CG9ZLP CR4000A30M0108 1300660155-----
RFQ
WOODHEAD 1300660151 Γυναικείο δοχείο, 4 πόλων, 1/2 NPT, 10 μέγεθος, PVC, .3 m, ανοξείδωτο ατσάλι | CG9ZLR CR4000A30M0038 1300660151-----
RFQ
WOODHEAD 1300660210 Γυναικείο δοχείο, 3 πόλων, 3/4 NPT, 10 μέγεθος, PVC, 10 m | CG9ZLU CR3C00A30M100 1300660210-----
RFQ
WOODHEAD 1300660117 Γυναικείο δοχείο, 3 πόλων, 1/2 NPT, 10 μέγεθος, PVC, 7 m | CG9ZLW CR3000A30M070 1300660117-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300660035 Θηλυκό δοχείο, 3 πόλων, 1/2 έως 14 NPT, 14/1 AWG, μήκος 19.7 ίντσες