WOODHEAD 1300130534 Αρσενικό δοχείο, 5 Pole, 90 Degree, 16 AWG Lead, 1.0 Feet Length

Είδος: CH2EZB Μοντέλο: 1300130534Cross Ref: 1R5007A20A120
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό δοχείο
Τύπος καλωδίουUL
Τύπος ζεύξηςΕξωτερικό νήμα
Κέιγουεϊμονόκλινο
Μήκος0.305m
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος1/2 "- 14 NPT
Αριθμός Πολωνών5
προσανατολισμός90 Βαθμός
Εύρος θερμοκρασίας-20 έως 105 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΆντρας
Μέγεθος καλωδίου (AWG)16

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μίνι Αλλαγή Α

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος καλωδίουΤύπος ζεύξηςΜήκοςΤοποθέτηση μεγέθους νήματοςΑριθμός ΠολωνώνπροσανατολισμόςΕύρος θερμοκρασίαςΤιμή
WOODHEAD 1300130099 Αρσενικό δοχείο, 2 πόλων, ευθεία, 16 AWG μολύβδου, 1.0 πόδια μήκος, στερέωση φλάντζας | CH2DPT 1R2G06A20A120 1300130099Άντρας-Εξωτερικό νήμα0.305m-2Ετερόφυλη-20 έως 105 βαθμούς Γ-
RFQ
WOODHEAD 1300130098 Αρσενικό δοχείο, 2 πόλων, 6 ιντσών, μέγεθος 16/1, PVC, με φλάντζα | CH2DPV 1R2G06A20A060 1300130098---------
RFQ
WOODHEAD 1300130091 Αρσενικό δοχείο, 2 πόλων, 12 ιντσών, 90 μοίρες, μέγεθος 18/1, PVC | CH2DQE 1R2007A37A120 1300130091---------
RFQ
WOODHEAD 1300130090 Αρσενικό δοχείο, 2 πόλων, 90 βαθμών, 16 AWG μολύβδου, 1.0 πόδια μήκος | CH2DQF 1R2007A20A120 1300130090ΆντραςULΕξωτερικό νήμα0.305m1/2 "- 14 NPT290 Βαθμός-20 έως 105 βαθμούς Γ-
RFQ
WOODHEAD 1300130087 Αρσενικό δοχείο, 2 πόλων, μήκος 12 ποδιών, μέγεθος 16/1, PVC | CH2DQH 1R2006A20F120 1300130087---------
RFQ
WOODHEAD 1300130085 Ανδρικό δοχείο, 2 πόλων, 6 πόδια μήκος, 16/1 μέγεθος, PVC, ανοξείδωτο ατσάλι | CH2DQK 1R2006A20F0601 1300130085---------
RFQ
WOODHEAD 1300130084 Αρσενικό δοχείο, με μόλυβδο, ίσιο, 2 πόλων, 6.0 πόδια μήκος | CH2DQL 1R2006A20F060 1300130084ΆντραςULΕξωτερικό νήμα1.83m1/2 "- 14 NPT2Ετερόφυλη-20 έως 105 βαθμούς Γ-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300130534 Αρσενικό δοχείο, 5 Pole, 90 Degree, 16 AWG Lead, 1.0 Feet Length