Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 In Length 12vdc | ΑΓ3ΕΥΜ 33ΗΕ53

WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 Σε Μήκος 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EYM Μοντέλο: 150Cross Ref: 33HE53
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
€671.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMarine Air Horn
Ενισχυτές16
Ντεσιμπέλ121 dB
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Για χρήση OnΕφαρμογή πλοίων και πλοίων
Ύψος3.75 "
Μήκος17 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ΒάσηΒάση στήριξης
Πίεση10 σε 12 PSI
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση12 VDC
Πλάτος568570 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.18
Ύψος πλοίου (cm)23.18
Μήκος πλοίου (cm)46.67
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8531800030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
WOLO 135 Marine Air Horn Electric 9-1/2 Inch Length 12vdc | ΑΓ3ΕΥΦ 33ΗΕ47 135169.5 "12 VDC568567 "€289.22
WOLO 135-24 Marine Air Horn Brass 3-1 / 2 Inch Πλάτος 24vdc | AG3EYG 33ΗΕ48 135-24119.5 "24 VDC568567 "€325.99
WOLO 140 Marine Air Horn Brass 17 In Length 12vdc | AG3EYH 33HE49 1401617 "12 VDC568570 "€366.35
WOLO 140-24 Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch Width 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "24 VDC568570 "€399.26
WOLO 145 Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch H 12vdc | ΑΓ3ΕΥΚ 33ΗΕ51 1451615 "12 VDC568570 "€322.46
WOLO 145-24 Marine Air Horn Electric 15 σε μήκος 24vdc | AG3EYL 33ΗΕ52 145-241115 "24 VDC568570 "€366.35
WOLO 150-24 Marine Air Horn Brass 3-3/4 Inch Height 24vdc | ΑΓ3ΕΥΝ 33ΗΕ54 150-241117 "24 VDC568570 "€723.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 Σε Μήκος 12vdc
€671.51 /μονάδα