Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WOLO 145 Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch H 12vdc | ΑΓ3ΕΥΚ 33ΗΕ51

WOLO 145 Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch H 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EYK Μοντέλο: 145Cross Ref: 33HE51
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
€311.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMarine Air Horn
Ενισχυτές16
Ντεσιμπέλ120 dB
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Για χρήση OnΕφαρμογή πλοίων και πλοίων
Ύψος3.75 "
Μήκος15 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ΒάσηΒάση στήριξης
Πίεση10 σε 12 PSI
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση12 VDC
Πλάτος568570 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8531800030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
WOLO 135 Marine Air Horn Electric 9-1/2 Inch Length 12vdc | ΑΓ3ΕΥΦ 33ΗΕ47 135169.5 "12 VDC568567 "€280.55
WOLO 135-24 Marine Air Horn Brass 3-1 / 2 Inch Πλάτος 24vdc | AG3EYG 33ΗΕ48 135-24119.5 "24 VDC568567 "€312.95
WOLO 140 Marine Air Horn Brass 17 In Length 12vdc | AG3EYH 33HE49 1401617 "12 VDC568570 "€355.36
WOLO 140-24 Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch Width 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "24 VDC568570 "€359.34
WOLO 145-24 Marine Air Horn Electric 15 σε μήκος 24vdc | AG3EYL 33ΗΕ52 145-241115 "24 VDC568570 "€334.06
WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 In Length 12vdc | ΑΓ3ΕΥΜ 33ΗΕ53 1501617 "12 VDC568570 "€604.37
WOLO 150-24 Marine Air Horn Brass 3-3/4 Inch Height 24vdc | ΑΓ3ΕΥΝ 33ΗΕ54 150-241117 "24 VDC568570 "€650.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOLO 145 Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch H 12vdc
€311.33 /μονάδα