Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WM CASTER WMR220-100 Ισοπεδωτική βάση 8900lb. Χάλυβας ύψους 6 ιντσών | AG4VAC 34RU59

WM CASTER Βάση ισοπέδωσης WMR220-100 8900lb. Χάλυβας ύψους 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VAC Μοντέλο: WMR220-100Cross Ref: 34RU59

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€194.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ισοπέδωσης
ΒάσηΚαουτσούκ
Βάση Dia.8-21 / 32 "
Μήκος μπουλονιού4"
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΝικέλιο
Ύψος6"
Τύπος στήριξης ισοπέδωσηςΑντι-δόνηση
Χωρητικότητα φορτίου8900 λίβρες
Μέγεθος νήματοςM20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.079
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8429521020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.Μήκος μπουλονιούΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΤιμή
WM CASTER WMR160-100 Ισοπεδωτική βάση 6700lb. 5-5/8 ίντσες. H Χάλυβας | AG4VAB 34RU58 WMR160-1006-19 / 64 "4"5.625 "6700 λίβρεςM16€137.17
WM CASTER WMRH160-87 Ισοπεδωτική βάση 6700lb. 6-7/64 in. H Χάλυβας | AG4VAD 34RU60 WMRH160-876-19 / 64 "3 27 / 64 "6 7 / 64 "6700 λίβρεςM16€297.95
WM CASTER WMRH220-93 Ισοπεδωτική βάση 8900lb. 6-3/4 ίντσες. H Χάλυβας | AG4VAE 34RU61 WMRH220-938-21 / 32 "3 21 / 32 "6.75 "8900 λίβρεςM20€408.33
WM CASTER WMT140-100 Ισοπεδωτική βάση 6700lb. 5-55/64 ίντσες. H Χάλυβας | AG4VAF 34RU62 WMT140-1005.5 "4"5 55 / 64 "6700 λίβρεςM16€289.67
WM CASTER WMT190-100 Ισοπεδωτική βάση 8900lb. 6-9/64 in. H Χάλυβας | AG4VAG 34RU63 WMT190-1007.5 "4"6 9 / 64 "8900 λίβρεςM20€408.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WM CASTER Βάση ισοπέδωσης WMR220-100 8900lb. Χάλυβας ύψους 6 ιντσών
€194.17 /μονάδα