Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WM CASTER GDS-150A-RS Τροχός άκαμπτου στελέχους που απορροφά τους κραδασμούς | AE9HXU 6JY73

WM CASTER GDS-150A-RS Αμορτισέρ με άκαμπτο στέλεχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9HXU Μοντέλο: GDS-150A-RSCross Ref: 6JY73
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
€359.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο άμορφο βλαστικό άρωμα
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνDie Cast αλουμίνιο
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος9 1 / 16 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.M16
Μήκος μίσχου1.25 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 194 βαθμοί F
Μέγεθος νήματοςM16
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RS Αμορτισέρ με άκαμπτο στέλεχος
€359.02 /μονάδα