Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WM CASTER GDS-150A-RF Rigid Plate Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey | AE9HXR 6JY71

WM CASTER GDS-150A-RF Άκαμπτη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9HXR Μοντέλο: GDS-150A-RFCross Ref: 6JY71

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€250.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτη πλάκα που απορροφά σοκ
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνDie Cast αλουμίνιο
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-3/4 x 2-3/4"
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/4 x 2-3/4"
συνολικό ύψος9 1 / 16 "
Μέγεθος πλάκας3-3/4 x 3-3/4"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 194 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2175
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
WM CASTER GDS-200A-RF Rigid Plate Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey | AE9HYA 6JY79 GDS-200A-RF10.625 "8"€283.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RF Άκαμπτη πλάκα Απορρόφηση κραδασμών Caster Grey
€250.04 /μονάδα