Η βαλβίδα πεταλούδας WKM Dynacentric 04-B5123-02-S02-11/HL χρησιμοποιείται για την απομόνωση ή τη ρύθμιση της ροής ενός ρευστού σε εφαρμογές υψηλής πίεσης νερού, λαδιού, ατμού, αερίου και πολτού. Οι στεγανές δυνατότητες σφράγισης αυτής της βαλβίδας την καθιστούν εξαιρετική επιλογή για σέρβις υπό κενό.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η βαλβίδα τετάρτου περιστροφής είναι πλήρως ανοιχτή ή κλειστή όταν ο δίσκος (τοποθετημένος στο κέντρο του σωλήνα) περιστρέφεται κατά ένα τέταρτο της στροφής.
- Χρησιμοποιεί έναν ενεργοποιητή λαβής που επιτρέπει το άνοιγμα / κλείσιμο του στομίου της βαλβίδας με περιστροφή του κεντρικού δίσκου.
- Διευκολύνεται με ένα ελατήριο δίσκου κάτω στελέχους για να επιτρέπει τη σωστή θερμική διαστολή και να παρέχει σταθερή γείωση.
- Ενσωματώνει ρουλεμάν ώσης και διαχωριστικό δίσκου για να μειώσει τη φθορά του αμαξώματος και να εξασφαλίσει θετικό κεντράρισμα του δίσκου στην οπή της βαλβίδας.
- Αυτή η βαλβίδα πεταλούδας τύπου ωτίδας διαθέτει ωτίδες με σπείρωμα, τοποθετημένες στις φλάντζες της βαλβίδας για ασφαλείς συνδέσεις με μπουλόνια και είναι κατάλληλη για σέρβις στο τέλος της γραμμής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- ASME B16.34
- Κλάση ANSI 150
- ASME B16.5
- ASME/FCI 70-2
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη η λαβή του μοχλού;
Α. Η λαβή του μοχλού είναι κατασκευασμένη από χαλκό χάλυβα με προστατευτική επίστρωση που προσφέρει ανώτερη αντοχή στη διάβρωση, την τριβή και την κρούση.
Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός εσωτερικού αναστολέα σε αυτή τη βαλβίδα;
A. Το εσωτερικό στοπ αποτρέπει τη ζημιά του καθίσματος που προκαλείται από την υπέρβαση του δίσκου. Εξασφαλίζει επίσης τη σωστή ευθυγράμμιση του δίσκου όταν η βαλβίδα διατηρείται στην κλειστή θέση.
Ε. Ποια είναι η χρήση της επένδυσης PTFE;
Α. Αυτή η βαλβίδα διαθέτει επένδυση PTFE που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιθετικά μέσα, όπως αραιωμένα οξέα και αλκάλια, πετρελαϊκούς διαλύτες, αλκοόλες, γράσα και λάδια.