Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ TSW174-SWLF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UGA 20JN90

WINTERS INSTRUMENTS TSW174-SWLF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UGA Μοντέλο: TSW174-SWLF.Σταυρός: 20JN90

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€36.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο
Ακρίβεια1%
ΠερίπτωσηΤύπος κλήσης
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθεσία σύνδεσηςΚέντρο πίσω
Μέγεθος σύνδεσης3 / 4 "
Dial Μέγεθος2.5 "
ΠαραγωγήΘερμοκρασία
Στοιχείο ανίχνευσηςΔιμεταλλικός
Στέλεχος Dia.0.35 "
Μήκος μίσχου2"
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο (με Thermowell)
Θερμ. ΕύροςΤο 30 βαθμολογεί τους βαθμούς 250
Υλικό παραθύρωνΠοτήρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9025114000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία σύνδεσηςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TSW172LF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 1/2 Inch Npt | AF6UFW 20JN86 TSW172LF.Ετερόφυλη1 / 2 "NPT--Το 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 280€56.57
ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TSW173LF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFX 20JN87 TSW173LF.Γωνία1 / 2 "NPT--Το 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 280€68.51
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ TSW174-2LF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFY 20JN88 TSW174-2LF.Κέντρο πίσω1 / 2 "2"1.6 "Το 30 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€29.11
ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TSW174LF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFZ 20JN89 TSW174LF.Κέντρο πίσω1 / 2 "2.5 "1.6 "Το 30 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€29.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TSW174-SWLF. Θερμόμετρο Αναλογικό -40-110 Degree 3/4 Inch Npt
€36.87 /μονάδα