Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINTERS INSTRUMENTS PEM224LF Μανόμετρο Πίεση 0 έως 160 psi 4 ίντσες | AG9HGX 20JN37

WINTERS INSTRUMENTS Πίεση μετρητή PEM224LF 0 έως 160 psi 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HGX Μοντέλο: PEM224LFΣταυρός: 20JN37
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
€45.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4"
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΧωρίς μόλυβδο
Σειρά0 έως 160 psi
Υλικό αισθητήραΧαλκί
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος / Χάλκινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 3-2-3%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Χαρακτηριστικά: Δαχτυλίδι στερέωσης τριβής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΥλικό φακούΣειράΤιμή
WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF Μανόμετρο Πίεση 0 έως 60 psi 2 ίντσες | AG9HGE 20JN21 ΡΕΜ201LF2"πλαστικόςαπό 0 έως 60€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM202LF Μανόμετρο Πίεση 0 έως 100 psi 2 ίντσες | AG9HGF 20JN22 ΡΕΜ202LF2"πλαστικόςαπό 0 έως 100€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM203LF Πίεση μετρητή 0 έως 160 psi 2 ίντσες | AG9HGG 20JN23 ΡΕΜ203LF2"πλαστικός0 έως 160 psi€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM204LF Μανόμετρο Πίεση 0 έως 200 psi 2 ίντσες | AG9HGH 20JN24 ΡΕΜ204LF2"πλαστικόςαπό 0 έως 200€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM205LF Μανόμετρο Πίεση 0 έως 300 psi 2 ίντσες | AG9HGJ 20JN25 ΡΕΜ205LF2"πλαστικόςαπό 0 έως 300€17.42
WINTERS INSTRUMENTS PEM212LF Πίεση μετρητή 0 έως 30 psi 2-1/2 ίντσα | AG9HGL 20JN27 ΡΕΜ212LF2.5 "πλαστικόςαπό 0 έως 30€24.33
WINTERS INSTRUMENTS PEM213LF Πίεση μετρητή 0 έως 60 psi 2-1/2 ίντσα | AG9HGM 20JN28 ΡΕΜ213LF2.5 "πλαστικόςαπό 0 έως 60€24.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS Πίεση μετρητή PEM224LF 0 έως 160 psi 4 ίντσες
€45.01 /μονάδα