Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINCO 32-50-3/8X16-75-A1-SK Leveling Foot, 3/8 Inch-16, 2.95 Inch Size Bolt Length, Steel Bolt, Zinc-Plated | CR6DRW 805XU0

WINCO 32-50-3/8X16-75-A1-SK Πόδι ισοπέδωσης, 3/8 ίντσα-16, μήκος μπουλονιού μεγέθους 2.95 ίντσες, ατσάλινο μπουλόνι, ψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR6DRW Model: 32-50-3/8X16-75-A1-SKCross Ref: 805XU0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€43.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσοπέδωση ποδιών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1584
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 1/2 ίντσα-13, 2.95 ίντσες μέγεθος μπουλονιού Μήκος, Απλό | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€51.38
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 1/2 ίντσα-13, 2.95 ίντσες μέγεθος μπουλονιού Μήκος, Απλό | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€60.74
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 2/13 ίντσα-2.95, 6 ίντσες CR805DBG 78XXNUMX 43-80-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€86.55
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBH 13X2.95 43-50-1/2X13-75-D1-SKΤοποθετήστε€39.32
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBJ 13X2.95 43-60-1/2X13-75-D1-SKΤοποθετήστε€43.76
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBK 13X2.95 43-50-1/2X13-75-D0-SKΤοποθετήστε€34.78
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CR2DBL 13X2.95 43-60-1/2X13-75-D0-SKΤοποθετήστε€37.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINCO 32-50-3/8X16-75-A1-SK Πόδι ισοπέδωσης, 3/8 ίντσα-16, μήκος μπουλονιού μεγέθους 2.95 ίντσες, ατσάλινο μπουλόνι, ψευδάργυρο
€43.77 /μονάδα