ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 5-FC C-σφιγκτήρας 5 ίντσες 3-1 / 8 ίντσες D 23800 Lb | AB7ZMG 24W110 / 14563

WILTON TOOLS 5-FC C-clamp 5 ιντσών 3-1/8 ιντσών D 23800 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZMG Μοντέλο: 5-FCCross Ref: 24W110 / 14563

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€374.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςC-σφιγκτήρας
Χρώμα σώματοςΓκρί
Υλικό σώματοςΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Τύπος σφιγκτήραC-σφιγκτήρας
Πίεση σύσφιξης23,800 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Αξιολόγηση καθηκόντωνExtra Heavy Duty
ΠλαίσιαΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Χωρητικότητα φορτίου23800 λίβρες
Μέγιστη. Ανοιγμα5-1 / 4 "
Ελάχ. Ανοιγμα0"
Αριθμός κομματιών1
ΜπλοκΣτροφέας
Μέγεθος5"
Φινίρισμα άξοναΜαύρο Οξείδιο
ΆξονεςΜαύρο Οξείδιο
Περιστρεφόμενο μαξιλάριΝαι
Βάθος λαιμού3-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.33
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΑμόνιΧρώμα σώματοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΥλικό σώματοςΤύπος σφιγκτήραΧρώμαΤιμή
WILTON TOOLS 110 C-clamp Heavy Duty Forged 10 Inch 2-7/8 Deep | AA8JUP 18G691 / 14184 11010ΔιαμέρισμαΓκρί2-7 / 8 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€499.59
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 112 C-clamp Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "ΔιαμέρισμαΓκρί2-15 / 16 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€602.63
WILTON TOOLS 802 C-clamp Regular Duty 2 Inch 1-13 / 16 Deep | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-13 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€39.30
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 803 C-clamp Regular Duty 3 Inch 1-15 / 16 Deep | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€51.77
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 804 C-clamp Regular Duty 4 Inch 2-5 / 16 Deep | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmΔιαμέρισμαΜαύρη2-5 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€69.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 806 C-clamp Regular Duty 6 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUV 18G707 / 14756 8066ΔιαμέρισμαΜαύρη2-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€108.50
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 808 C-clamp Regular Duty 8 Inch 3-7 / 16 Deep | AA8JUW 18G708 / 14770 8088ΔιαμέρισμαΜαύρη3-7 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€135.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 5-FC C-clamp 5 ιντσών 3-1/8 ιντσών D 23800 Lb
€374.14 /μονάδα