Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILTON TOOLS 3-FC C-clamp 3 Inch 2-5/16 Inch D 16250 Lb | AB7ZME 24W108 / 14545

WILTON TOOLS 3-FC C-clamp 3 ιντσών 2-5/16 ιντσών D 16250 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7ZME Μοντέλο: 3-FCCross Ref: 24W108 / 14545
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
€253.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςC-σφιγκτήρας
Χρώμα σώματοςΓκρί
Υλικό σώματοςΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Τύπος σφιγκτήραC-σφιγκτήρας
Πίεση σύσφιξης16,250 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Αξιολόγηση καθηκόντωνExtra Heavy Duty
ΠλαίσιαΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Χωρητικότητα φορτίου16250 λίβρες
Μέγιστη. Ανοιγμα3-5 / 16 "
Ελάχ. Ανοιγμα0"
Αριθμός κομματιών1
ΜπλοκΣτροφέας
Μέγεθος3"
Φινίρισμα άξοναΜαύρο Οξείδιο
ΆξονεςΜαύρο Οξείδιο
Περιστρεφόμενο μαξιλάριΝαι
Βάθος λαιμού2-5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΑμόνιΧρώμα σώματοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΥλικό σώματοςΤύπος σφιγκτήραΧρώμαΤιμή
WILTON TOOLS 110 C-clamp Heavy Duty Forged 10 Inch 2-7/8 Deep | AA8JUP 18G691 / 14184 11010ΔιαμέρισμαΓκρί2-7 / 8 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€525.47
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 112 C-clamp Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "ΔιαμέρισμαΓκρί2-15 / 16 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€642.74
WILTON TOOLS 802 C-clamp Regular Duty 2 Inch 1-13 / 16 Deep | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-13 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€33.88
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 803 C-clamp Regular Duty 3 Inch 1-15 / 16 Deep | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€44.38
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 804 C-clamp Regular Duty 4 Inch 2-5 / 16 Deep | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmΔιαμέρισμαΜαύρη2-5 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€69.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 806 C-clamp Regular Duty 6 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUV 18G707 / 14756 8066ΔιαμέρισμαΜαύρη2-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€115.50
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 808 C-clamp Regular Duty 8 Inch 3-7 / 16 Deep | AA8JUW 18G708 / 14770 8088ΔιαμέρισμαΜαύρη3-7 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€128.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 3-FC C-clamp 3 ιντσών 2-5/16 ιντσών D 16250 Lb
€253.33 /μονάδα