ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 1560 Vise Swivel 6 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AE4LPE 5LJ85 / 63188

WILTON TOOLS 1560 Περιστρεφόμενη μέγγενη 6 ιντσών όλκιμο σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LPE Μοντέλο: 1560Cross Ref: 5LJ85 / 63188

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,007.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου6"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα5-3 / 4 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος9 13 / 16 "
Συνολικό μήκος16.625 "
συνολικό πλάτος9.75 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/4 to 3-1/2"
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού4.125 "
Τύπος μέγγενηςΥψηλή ορατότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8485
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 1550 Vise Swivel 5 ιντσών σφιγκτήρα σιαγόνας | AJ2HZF 5LJ84 15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "€665.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 1560 Περιστρεφόμενη μέγγενη 6 ιντσών όλκιμο σίδερο
€1,007.46 /μονάδα