ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 1550 Vise Swivel 5 ιντσών σφιγκτήρα σιαγόνας | AJ2HZF 5LJ84

WILTON TOOLS 1550 Περιστρεφόμενη Μπέγγα 5 ιντσών Εόλκιμο σίδερο με σιαγόνες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HZF Μοντέλο: 1550Cross Ref: 5LJ84

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€665.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου5"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα5-1 / 4 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος9.125 "
Συνολικό μήκος15.875 "
συνολικό πλάτος8.5 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/4" to 2-1/2"
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 1560 Vise Swivel 6 Inch Jaw Όλκιμο σίδερο | AE4LPE 5LJ85 / 63188 15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "€1,007.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 1550 Περιστρεφόμενη Μπέγγα 5 ιντσών Εόλκιμο σίδερο με σιαγόνες
€665.03 /μονάδα