ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 12-FC C-σφιγκτήρας 12 ίντσες 4-1 / 4 ίντσες D 40000 Lb | AB7ZML 24W114 / 14599

WILTON TOOLS 12-FC C-clamp 12 ιντσών 4-1/4 ιντσών D 40000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZML Μοντέλο: 12-FCCross Ref: 24W114 / 14599

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,249.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςC-σφιγκτήρας
Χρώμα σώματοςΓκρί
Υλικό σώματοςΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Τύπος σφιγκτήραC-σφιγκτήρας
Πίεση σύσφιξης40,000 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Αξιολόγηση καθηκόντωνExtra Heavy Duty
ΠλαίσιαΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Χωρητικότητα φορτίου40000 λίβρες
Μέγιστη. Ανοιγμα12-3 / 8 "
Ελάχ. Ανοιγμα7"
Αριθμός κομματιών1
ΜπλοκΣτροφέας
Μέγεθος12 "
Φινίρισμα άξοναΜαύρο Οξείδιο
ΆξονεςΜαύρο Οξείδιο
Περιστρεφόμενο μαξιλάριΝαι
Βάθος λαιμού4-1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.295
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΑμόνιΧρώμα σώματοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΥλικό σώματοςΤύπος σφιγκτήραΧρώμαΤιμή
WILTON TOOLS 110 C-clamp Heavy Duty Forged 10 Inch 2-7/8 Deep | AA8JUP 18G691 / 14184 11010ΔιαμέρισμαΓκρί2-7 / 8 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€525.47
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 112 C-clamp Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "ΔιαμέρισμαΓκρί2-15 / 16 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€642.74
WILTON TOOLS 802 C-clamp Regular Duty 2 Inch 1-13 / 16 Deep | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-13 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€33.88
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 803 C-clamp Regular Duty 3 Inch 1-15 / 16 Deep | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€44.38
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 804 C-clamp Regular Duty 4 Inch 2-5 / 16 Deep | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmΔιαμέρισμαΜαύρη2-5 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€69.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 806 C-clamp Regular Duty 6 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUV 18G707 / 14756 8066ΔιαμέρισμαΜαύρη2-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€115.50
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 808 C-clamp Regular Duty 8 Inch 3-7 / 16 Deep | AA8JUW 18G708 / 14770 8088ΔιαμέρισμαΜαύρη3-7 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€128.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 12-FC C-clamp 12 ιντσών 4-1/4 ιντσών D 40000 Lb
€1,249.57 /μονάδα