Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 53YV35 Υποδοχή, Χάλυβας κραμάτων, 1-1 / 8 Μέγεθος υποδοχής, 1/2 Μέγεθος μονάδας δίσκου | AX3NCZ

WESTWARD 53YV35 Socket, Alloy Steel, 1-1/8" Socket Size, 1/2" Drive Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3NCZ Μοντέλο: 53YV35

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΓυναικεία πλατεία
φινίρισμαΠλήρες γυαλισμένο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων12
Τύπος εξόδουΤριπλή πλατεία
Συνολικό μήκος3"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.125 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθος οδήγησηςΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςφινίρισμαΥλικόΑριθμός πόντωνΤιμή
WESTWARD 20HW65 Υποδοχή 12 σημ. 3/4 ίντσα | AF6TRH 20ΗW65Μετρικός3 / 4 "Τετράγωνα3 / 4 "ΑρχικόΓυαλισμένοΧρώμιο Βαναδίου12€13.05
WESTWARD 20HW66 Υποδοχή 12 σημ. 13/16 ίντσα | AF6TRJ 20ΗW66Μετρικός3 / 4 "Τετράγωνα13 / 16 "ΑρχικόΓυαλισμένοΧρώμιο Βαναδίου12€12.50
WESTWARD 20HW67 Υποδοχή 12 σημ. 1-9 / 16 ίντσα | AF6TRK 20ΗW67Μετρικός3 / 4 "Τετράγωνα1-9 / 16 "ΑρχικόΓυαλισμένοΧρώμιο Βαναδίου12€27.10
WESTWARD 20HW68 Υποδοχή 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20ΗW68Μετρικός3 / 4 "Τετράγωνα28mmΑρχικόΓυαλισμένοΧρώμιο Βαναδίου12€15.67
WESTWARD 20HW69 Υποδοχή 12 σημ. 31 χιλιοστά | AF6TRM 20ΗW69Μετρικός3 / 4 "Τετράγωνα31mmΑρχικόChromeΧάλυβας κράματος βαναδίου χρωμίου12€17.81
WESTWARD 20HW70 Υποδοχή 12 σημ. 42 χιλιοστά | AF6TRN 20ΗW70Μετρικός3 / 4 "Τετράγωνα42mmΑρχικόChromeΧάλυβας κράματος βαναδίου χρωμίου12€28.59
WESTWARD 20HW71 Υποδοχή 12 σημ. 54 χιλιοστά | AF6TRP 20ΗW71Μετρικός3 / 4 "Τετράγωνα54mmΑρχικόChromeΧάλυβας κράματος βαναδίου χρωμίου12€42.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 53YV35 Socket, Alloy Steel, 1-1/8" Socket Size, 1/2" Drive Size
€17.77 /μονάδα