WILKINS 3512-300B Σετ επισκευής 8 In - 10 Inch | AF6ZEZ 20RJ49

WILKINS 3512-300B κιτ επισκευής 8 ιντσών - 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZEZ Μοντέλο: 3512-300BCross Ref: 20RJ49

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,912.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ επισκευής
Υλικό σώματοςΚαουτσούκ, ορείχαλκος και χάλυβας
Μέγεθος8 "έως 10"
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.46
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8481905000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΓια χρήση με τον αριθμό είδους GraingerΓια χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουΕίσοδοςΤιμή
WILKINS RK12-600XL Σετ επισκευής 1/2 ίντσας Χρήση με AB6WKY | AB6WLE 22N576 RK12-600XL--Ζουρν, Ζουρν Γουίλκινς, Ζουρν Γουίλκινς1/2 FNPT Unionx FNPTΒαλβίδες μείωσης πίεσης χωρίς καλώδιο 600 Series22N57012-600ΧL1 / 2 "€76.06
WILKINS RK34-600XL Σετ επισκευής 3/4 ίντσες Χρήση με AB6WKZ | AB6WLF 22N577 RK34-600XL--Ζουρν, Ζουρν Γουίλκινς, Ζουρν Γουίλκινς3/4 FNPT Unionx FNPTΒαλβίδες μείωσης πίεσης χωρίς καλώδιο 600 Series22N57134-600ΧL3 / 4 "€84.77
WILKINS RK1-600XL Σετ επισκευής 1 ίντσα Χρήση με AB6WLA | AB6WLG 22N578 RK1-600XL--Ζουρν, Ζουρν Γουίλκινς, Ζουρν Γουίλκινς1 FNPT Unionx FNPTΒαλβίδες μείωσης πίεσης χωρίς καλώδιο 600 Series22N5721-600ΧL1"€103.70
WILKINS RK114-600XL Σετ επισκευής 1-1 / 4 ίντσες Χρήση με AB6WLB | AB6WLH 22N579 RK114-600XL--Ζουρν, Ζουρν Γουίλκινς, Ζουρν Γουίλκινς1 1/4 FNPT Unionx FNPTΒαλβίδες μείωσης πίεσης χωρίς καλώδιο 600 Series22N573114-600ΧL1 1 / 4 "€107.44
WILKINS RK112-600XL Σετ επισκευής 1-1 / 2 ίντσες Χρήση με AB6WLC | AB6WLJ 22N580 RK112-600XL--Ζουρν, Ζουρν Γουίλκινς, Ζουρν Γουίλκινς1 1/2 FNPT Unionx FNPTΒαλβίδες μείωσης πίεσης χωρίς καλώδιο 600 Series22N574112-600ΧL1 1 / 2 "€216.81
WILKINS RK2-600XL Σετ επισκευής 2 ίντσες Χρήση με AB6WLD | AB6WLK 22N581 RK2-600XL--Ζουρν, Ζουρν Γουίλκινς, Ζουρν Γουίλκινς2 FNPT Unionx FNPTΒαλβίδες μείωσης πίεσης χωρίς καλώδιο 600 Series22N5752-600ΧL2"€291.03
WILKINS RK212-500XL Σετ επισκευής Βαλβίδα μείωσης 2-1 / 2 In | AD6KQE 45K840 RK212-500XL--Zurn-Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 500 σειρών45K832212-500ΧL-€551.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKINS 3512-300B κιτ επισκευής 8 ιντσών - 10 ίντσες
€2,912.58 /μονάδα