WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 150 PSI | CV3QLC 5Z769

WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 150 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV3QLC Μοντέλο: X25-04-000Cross Ref: 5Z769

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€756.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WILKERSON X03-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 10 Cfm, 150 PSI | CV3QLD 5Z611 X03-02-000€336.00
WILKERSON X06-02-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/4 Inch Npt, 5 Cfm, 150 PSI | CV3QLE 5Z610 X06-02-000€160.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON X25-04-000 Desiccant Air Dryer, Iso Class 2, 1/2 Inch Npt, 25 Cfm, 150 PSI
€756.39 /μονάδα