Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIHA TOOLS 32933 Μονωμένα Διαγώνια Κόφτες 6-5/16 ίντσες Μήκος | AB8RCT 26X257

WIHA TOOLS 32933 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες μήκους 6-5/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8RCT Μοντέλο: 32933Σταυρός: 26Χ257
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
€57.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό6 AWG / χαλκός
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο κίτρινο
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου3 / 4 "
Πλάτος γνάθου31 / 32 "
ΥλικόΠτώση σφυρήλατο ειδικό εργαλείο χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου21 / 32 "
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΣε σχήμα αχλαδιού
Συνολικό μήκος6 5 / 16 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης13 / 32 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα κοπής / υλικόΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΠλάτος άκρηςΤιμή
WIHA TOOLS 32929 Μονωμένα Διαγώνια Κόφτες Πλάτος 1-1/8 ίντσας | AB8RCU 26X258 329296 AWG / Χαλκός, Μαλακό, Μεσαίο, Σκληρό και Σύρμα Πιάνο13 / 16 "1.125 "7 / 8 "8"15 / 32 "€71.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIHA TOOLS 32933 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες μήκους 6-5/16 ίντσες
€57.15 /μονάδα