Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIHA TOOLS 32929 Μονωμένα Διαγώνια Κόφτες Πλάτος 1-1/8 ίντσας | AB8RCU 26X258

WIHA TOOLS 32929 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες 1-1/8 ίντσας πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8RCU Μοντέλο: 32929Σταυρός: 26Χ258
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
€71.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένοι διαγώνιοι κόπτες
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό6 AWG / Χαλκός, Μαλακό, Μεσαίο, Σκληρό και Σύρμα Πιάνο
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο κίτρινο
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου13 / 16 "
Πλάτος γνάθου1.125 "
ΥλικόΠτώση σφυρήλατο ειδικό εργαλείο χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου7 / 8 "
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΣε σχήμα αχλαδιού
Συνολικό μήκος8"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης15 / 32 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα κοπής / υλικόΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΠλάτος άκρηςΤιμή
WIHA TOOLS 32933 Μονωμένα Διαγώνια Κόφτες 6-5/16 ίντσες Μήκος | AB8RCT 26X257 329336 AWG / χαλκός3 / 4 "31 / 32 "21 / 32 "6 5 / 16 "13 / 32 "€57.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIHA TOOLS 32929 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες 1-1/8 ίντσας πλάτος
€71.52 /μονάδα