Είδος | Σετ εργαλείων με μόνωση |
Μέγεθος οδήγησης | 3/8 ", 1/2" |
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση | 1000 VAC |
Αριθμός κομματιών | 80 |
Περιλαμβάνονται οδηγοί καρυδιών | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Περιλαμβάνονται πένσες | Λυγισμένες πένσες μύτης 6-5 / 16 ", κόπτες καλωδίων 8", πένσες πτυχώματος 9 ", διαγώνιοι κόπτες 6-5 / 16", κόπτες υψηλής μόχλευσης 8 ", μακριές πένσες μύτης 6-5 / 16", (2) μακρύ Πένσα μύτης: 6-5 / 16 ", 8", πένσα απογύμνωσης 6-5 / 16 " |
Προστατεύει | Ενάντια σε ηλεκτρικά σοκ έως 1000V |
Περιλαμβάνονται κατσαβίδια | (11) Κατσαβίδια με κουλοχέρηδες: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10mm, (4) Κατσαβίδια Phillips: # 0, # 1, # 2, # 3, (2) Robertson Κατσαβίδια Square Recess: # 1, # 2, (2) Phillips Slotted Terminal Drivers: # 1, # 2, (9) Torx (R) Drivers: T6, T7, T8, T9, T10, |
Περιλαμβάνονται πρίζες | (14) 3/8" Dr Sockets: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 χλστ |
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείων | Ναι |
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείων | Κουτί |
Περιλαμβάνονται κλειδιά | Ρυθμιζόμενο κλειδί 8 " |