Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIHA TOOLS 32293 Insulated Nut Driver Set 1000v Round 7 Pc | AB8RDM 26X275

WIHA TOOLS 32293 Insulated Nut Driver Set 1000v Στρογγυλό 7 Τμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8RDM Μοντέλο: 32293Σταυρός: 26Χ275
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
€147.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ μόνωσης με παξιμάδι
Υλικό λεπίδαςΧάλυβας CVM
Κωδικός χρώματοςΚόκκινο και Κίτρινο
HandleSoftFinish (R), πολλαπλών συστατικών
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί / Κίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm
Εξάγωνο μέγεθος5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
Αριθμός κομματιών7
Συνολικό μήκος9.3 "έως 9.6"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Στέλεχοςγύρος
Μήκος κνήμης5"
Υλικό στελέχουςΧάλυβας CVM
Τύπος στελέχουςΣτερεός γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Τάση τάσης1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΕξάγωνο μέγεθοςΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
WIHA TOOLS 32296 Insulated Nut Driver Set 1000v Round 11 Pc | AB8RDK 26X273 322965/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"11ΣΑΕ€257.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIHA TOOLS 32293 Insulated Nut Driver Set 1000v Στρογγυλό 7 Τμ
€147.80 /μονάδα