Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIHA TOOLS 12853 Insulated Ratchet Reversing 1/2 x 10-1/4in | AB8RFB 26X312

WIHA TOOLS 12853 Insolated Ratchet Reversing 1/2 x 10-1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8RFB Μοντέλο: 12853Σταυρός: 26Χ312

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€428.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση καστάνια
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση1000 VAC
Συνολικό μήκος10.25 "
αντιστρέφονταςαντιστρέφοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WIHA TOOLS 12851 Insulated Ratchet Reversing 1/4 x 5-1/2in | AB8RFC 26X313 128511 / 4 "5.5 "€368.79
WIHA TOOLS 12852 Insulated Ratchet Reversing 3/8 x 7-1/2 In | AB8RFD 26X314 128523 / 8 "7.5 "€374.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIHA TOOLS 12853 Insolated Ratchet Reversing 1/2 x 10-1/4in
€428.86 /μονάδα