WIEGMANN SSN4201606 Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 16w x 20h ίντσα | AE7ZLB 6C734

WIEGMANN SSN4201606 Περίβλημα με μεντεσέδες 6d x 16w x 20h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZLB Μοντέλο: SSN4201606Κωδ. Σταυρού: 6C734

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,714.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Βάθος6"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΜεντεσέδες που κλειδώνει
φινίρισμα# 4 Βουρτσισμένο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος20 "
Εσωτερικό πάνελ2W828
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί4.91 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)58.17
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΥλικόΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN SSN4201608 Κιβώτιο μεντεσέ 8d x 16w x 20h ίντσα | AB4NTM 1ZHP3 SSN4201608Ανοξείδωτος8"20 "2W828304 από ανοξείδωτο ατσάλι6.91 "16 "€1,965.05
WIEGMANN SSN4242008 Περίβλημα μεντεσέ 8d x 20w x 24h ίντσα | AB4NTN 1ZHP4 SSN4242008Ανοξείδωτος8"24 "6ΧC19304 από ανοξείδωτο ατσάλι6.91 "20 "€2,537.97
WIEGMANN SSN4161606 Περίβλημα μεντεσέ 6d x 10w x 16h ίντσα | AE9DVC 6HYC2 SSN4161606Ανοξείδωτος6"16 "31LA18304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.78 "16 "€1,546.40
WIEGMANN SSN4201610 Περίβλημα μεντεσέ 10d x 16w x 20h ίντσα | AE9DVD 6HYC3 SSN4201610Ανοξείδωτος10 "20 "2W828304 από ανοξείδωτο ατσάλι9.78 "16 "€1,918.90
WIEGMANN SSN4202006 Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 20w x 20h ίντσα | AE9DVE 6HYC4 SSN4202006Ανοξείδωτος6"20 "3A922304 από ανοξείδωτο ατσάλι5.78 "20 "€1,897.68
WIEGMANN SSN4202008A Περίβλημα μεντεσέ 8d x 20w x 20h ίντσα | AE9DVF 6HYC5 SSN4202008AΑνοξείδωτος8"20 "3A922316L από ανοξείδωτο χάλυβα7.78 "20 "€2,203.58
WIEGMANN SSN4161206 Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 12w x 24h ίντσα | AF2QDW 6XC24 SSN4161206Ανοξείδωτος6"16 "2W827304 από ανοξείδωτο ατσάλι4.91 "12 "€1,768.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN SSN4201606 Περίβλημα με μεντεσέδες 6d x 16w x 20h ίντσες
€1,714.97 /μονάδα