WIEGMANN RSCG060660NK Καλωδίωση Γκρι Χάλυβας 6dx60wx6h ίντσας | AE9DWN 6HYF5

WIEGMANN RSCG060660NK Καλωδίωση Γκρι Χάλυβας 6dx60wx6h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9DWN Μοντέλο: RSCG060660NKCross Ref: 6HYF5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,039.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλωδίωση
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος60 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚορυφή στάγδην ασπίδας
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος6"
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί5.78 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΥλικόΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
WIEGMANN RSCG040412 Καλώδιο γκρι γκρι χάλυβα 4dx12wx4h ίντσα | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Γκρί12 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Νοκ-άουτΆνθρακα4"€118.89
WIEGMANN RSCG040424 Καλωδίωση γκρι γκρι χάλυβα 4dx24wx4h ίντσα | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Γκρί24 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Νοκ-άουτΆνθρακα4"€145.77
WIEGMANN RSCG040436 Καλωδίωση γκρι γκρι χάλυβα 4dx36wx4h ίντσα | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Γκρί36 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Νοκ-άουτΆνθρακα4"€228.59
WIEGMANN RSCG040448 Καλωδίωση γκρι γκρι χάλυβα 4dx48wx4h ίντσα | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Γκρί48 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Νοκ-άουτΆνθρακα4"€269.96
WIEGMANN RSCG040460 Καλωδίωση γκρι γκρι χάλυβα 4dx60wx4h ίντσα | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Γκρί60 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Νοκ-άουτΆνθρακα4"€374.30
WIEGMANN RSCG060612 Καλώδιο γκρι γκρι χάλυβα 6dx12wx6h ίντσα | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Γκρί12 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Νοκ-άουτΆνθρακα6"€159.02
WIEGMANN RSCG060624 Καλώδιο γκρι χάλυβα 6dx24wx6h ίντσα | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Γκρί24 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Νοκ-άουτΆνθρακα6"€506.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN RSCG060660NK Καλωδίωση Γκρι Χάλυβας 6dx60wx6h ίντσες
€1,039.47 /μονάδα