Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIEGMANN PBSS04 Κουμπί περιβλήματος | AD8JZG 4KP18

WIEGMANN Κουμπί PBSS04 περίβλημα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JZG Μοντέλο: PBSS04Σταυρός: 4KP18
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
€372.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουμπιών
ΧρώμαANSI 61 Σκόνη Χρώμα, Ανοξείδωτο
Μέγεθος αγωγούΔεν παρέχονται οπές εισόδου αγωγού
Βάθος2.81 "
Διάσταση D1-7 / 8 "
Διάσταση Ε1-3 / 4 "
Διάσταση F2-3 / 8 "
Διάσταση G10-3 / 4 "
Ύψος10.25 "
Μέγεθος τρύπας30mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός στηλών1
Αριθμός οπών4
ΧαρακτηριστικάΣφιχτό λάδι
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΒάθοςΔιάσταση DΑριθμός οπώνΠλάτοςΔιάσταση ΕΔιάσταση FΔιάσταση GΤιμή
Κουμπί προώθησης περιβλήματος WIEGMANN PB1 | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€134.37
Πλήκτρο WIEGMANN PB2 Κουμπί | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "€170.66
Κουμπί προώθησης περιβλήματος WIEGMANN PB3 | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€184.73
Κουμπί WIEGMANN PB6 Κουμπί | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€346.63
Κουμπί προώθησης περιβλήματος WIEGMANN PB4 | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€196.22
Κουμπί προώθησης περιβλήματος WIEGMANN PB9 | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "€436.76
Κουμπί προώθησης περιβλήματος WIEGMANN PB12 | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "€336.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN Κουμπί PBSS04 περίβλημα
€372.46 /μονάδα