WIEGMANN N412603616CSSST Περιβλήματος μεντεσέ 4d x 10w x 10h ίντσα | AB9ZZW 2HCC7

WIEGMANN N412603616CSSST Περίβλημα με μεντεσέδες 4d x 10w x 10h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZZW Μοντέλο: N412603616CSSSTCross Ref: 2HCC7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,782.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικλινές κορυφαίο περίβλημα
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Βάθος16 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματος1/4 Γυρίστε το μάνδαλο Semiflush
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμα# 4 Βουρτσισμένο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος60 "
Εσωτερικό πάνελNP6036C
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί16.5 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.8
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)173.36
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN N412201608CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZG 2ΗΑΖ8 N412201608CSSST8"20 "2ΝJ328.75 "16 "€1,820.95
WIEGMANN N412242408CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZH 2ΗΑΖ9 N412242408CSSST8"24 "2ΝJ408.75 "24 "€2,264.51
WIEGMANN N412242008CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 4d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZN 2HCA3 N412242008CSSST8"24 "2ΝJ388.75 "20 "€2,081.40
WIEGMANN N412302408CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 4d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZP 2HCA4 N412302408CSSST8"30 "2ΝJ428.75 "24 "€2,510.12
WIEGMANN N412302412CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 4d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZQ 2HCA5 N412302412CSSST12 "30 "2ΝJ4212.5 "24 "€2,898.62
WIEGMANN N412303008CSSST Κορυφαίο περίβλημα 6d x 10w x 10h ίντσα | AB9ZZR 2HCA7 N412303008CSSST8"30 "2ΝJ448.75 "30 "€3,663.65
WIEGMANN N412363612CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 10w x 10h ίντσα | AB9ZZT 2HCA9 N412363612CSSST12 "36 "NP3636C12.5 "36 "€4,420.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN N412603616CSSST Περίβλημα με μεντεσέδες 4d x 10w x 10h ίντσες
€6,782.06 /μονάδα