WIEGMANN N412302408CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 4d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZP 2HCA4

WIEGMANN N412302408CSSST Περίβλημα με μεντεσέδες 4d x 10w x 12h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZZP Μοντέλο: N412302408CSSSTCross Ref: 2HCA4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,510.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικλινές κορυφαίο περίβλημα
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Βάθος8"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματος1/4 Γυρίστε το μάνδαλο Semiflush
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμα# 4 Βουρτσισμένο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος30 "
Εσωτερικό πάνελ2ΝJ42
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8.75 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)98.3
Πλάτος πλοίου (cm)76.96
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN N412201608CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZG 2ΗΑΖ8 N412201608CSSST8"20 "2ΝJ328.75 "16 "€1,820.95
WIEGMANN N412242408CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZH 2ΗΑΖ9 N412242408CSSST8"24 "2ΝJ408.75 "24 "€2,264.51
WIEGMANN N412242008CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 4d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZN 2HCA3 N412242008CSSST8"24 "2ΝJ388.75 "20 "€2,081.40
WIEGMANN N412302412CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 4d x 10w x 12h ίντσα | AB9ZZQ 2HCA5 N412302412CSSST12 "30 "2ΝJ4212.5 "24 "€2,898.62
WIEGMANN N412303008CSSST Κορυφαίο περίβλημα 6d x 10w x 10h ίντσα | AB9ZZR 2HCA7 N412303008CSSST8"30 "2ΝJ448.75 "30 "€3,663.65
WIEGMANN N412363612CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 10w x 10h ίντσα | AB9ZZT 2HCA9 N412363612CSSST12 "36 "NP3636C12.5 "36 "€4,420.95
WIEGMANN N412202012CSSST Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 10w x 10h ίντσα | AB9ZZU 2HCC1 N412202012CSSST12 "20 "2ΝJ3512.5 "20 "€2,501.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN N412302408CSSST Περίβλημα με μεντεσέδες 4d x 10w x 12h ίντσες
€2,510.12 /μονάδα