WIEGMANN BN4141206CHSSA Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 12w x 14h ίντσα | AD8JYZ 4KP07

WIEGMANN BN4141206CHSSA Περίβλημα με μεντεσέδες 6d x 12w x 14h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JYZ Μοντέλο: BN4141206CHSSAΣταυρός: 4KP07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,101.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣφιγκτήρες βίδας
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμα# 4 Βουρτσισμένο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος14 "
Εσωτερικό πάνελ6ΧC23
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί5.53 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4575
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧρώμαΒάθοςΥλικόΜεταλλικό μετρητήΑξιολόγηση NEMAΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN A040503 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέδες 3d x 5w x 4h ίντσα | AB4NMX 1ZGY6 A040503Νοκ-άουτΓκρί3"Άνθρακα1613"4"-
RFQ
WIEGMANN A121206 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 6d x 12w x 12h ίντσα | AB4NMY 1ZGY7 A121206Νοκ-άουτΓκρί6"Άνθρακα1616"12 "€104.07
WIEGMANN B060404CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 4w x 6h ίντσα | AB4NNA 1ZGY9 Β060404CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί4"Άνθρακα14, 1612, 134"4"€116.37
WIEGMANN B201609CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 9d x 16w x 20h ίντσα | AB4NNJ 1ZGZ8 Β201609CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί9"Άνθρακα1412, 137.91 "16 "€760.03
WIEGMANN B202009CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 9d x 20w x 20h ίντσα | AB4NNK 1ZGZ9 Β202009CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί9"Άνθρακα1412, 137.91 "20 "€906.35
WIEGMANN B242009CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 9d x 20w x 24h ίντσα | AB4NNL 1ZHA1 Β242009CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί9"Άνθρακα1412, 137.91 "20 "€757.82
WIEGMANN B302409CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 9d x 24w x 30h ίντσα | AB4NNM 1ZHA2 Β302409CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί9"Άνθρακα1412, 137.91 "24 "€954.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN BN4141206CHSSA Περίβλημα με μεντεσέδες 6d x 12w x 14h ίντσες
€1,101.57 /μονάδα