DAYTON 45MW84 Πολλαπλών Σταδίων Ενισχυτική Αντλία, Ανοικτή Στάση, 8 Στάδιο, 120/240VAC | AX3MDT

DAYTON Ενισχυτική αντλία πολλαπλών σταδίων 45MW84, Ανοιχτή στεγανή, 8 σταδίων, 120/240 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3MDT Μοντέλο: 45MW84

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€966.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Συμμόρφωση εταιρείαςγ UL μας
Ενισχυτές7.8/3.9
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 100 PSI2
GPM @ 20 PSI8
GPM @ 40 PSI7
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI4
Ύψος8.75 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3 / 4 "NPT
Μήκος22.625 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση65 βαθμοί Γ
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετα με είσοδο προς τα κάτω
Outlet3 / 4 "NPT
Φάση1
Υλικό σφραγίδαςCarbon/Ceramic, Stainless Steel 304, Buna-N
Πρακτική άσκηση8
Αναρρόφηση αναρρόφησης10 πόδια
Τάση120 / 240 VAC
Υγρό υλικό304 Ανοξείδωτο ατσάλι, Noryl, Nylon, Polycarbonate, Carbon/Ceramic, Viton
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.78
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 45MW85 Multi-Stage Booster Pump, 9 Stage, 3/4 HP, 115/230V AC, Stainless Steel | CJ2WPY 45ΜW85€1,032.69
DAYTON 45MW89 Multi-Stage Booster Pump, 13 Stage, 1 1/2 HP, 115/230V AC | CJ2WPZ 45ΜW89€1,256.02
DAYTON 45MW69 Multi-Stage Booster Pump, 9 Stage, 3/4 HP, 208-230/460V AC, Χυτοσίδηρος | CJ2WQA 45ΜW69€818.59
DAYTON 45MW78 Multi-Stage Booster Pump, 9 Stage, 2 HP, 230V AC, Χυτοσίδηρος | CJ2WQB 45ΜW78€2,136.13
DAYTON 45MW72 Multi-Stage Booster Pump, 12 Stage, 1 HP, 115/230V AC, Χυτοσίδηρος | CJ2WQC 45ΜW72€974.83
DAYTON 45MW88 Multi-Stage Booster Pump, 12 Stage, 1 HP, 208-230/460V AC | CJ2WQD 45ΜW88€1,066.39
DAYTON 45MW90 Multi-Stage Booster Pump, 13 Stage, 1 1/2 HP, 208-230/460V AC | CJ2WQE 45ΜW90€1,098.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ενισχυτική αντλία πολλαπλών σταδίων 45MW84, Ανοιχτή στεγανή, 8 σταδίων, 120/240 VAC
€966.14 /μονάδα