Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M41200 Carbide Bur Cylindrical 1/16 | AE9LFR 6KJK8

WIDIA M41200 Carbide Bur Cylindrical 1/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LFR Μοντέλο: M41200Cross Ref: 6KJK8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 16 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής1 / 4 "
Μέγιστη. RPM100,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΚυλινδρικές
Αριθμός συναλλαγήςSA-41

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA 2735821 Κυλινδρικό σχήμα καρβιδίου Bur | AD4UPE 44C523 27358213 / 32 "7 / 16 "400001.5 "Άνθρακα1 / 8 "SA-42€14.21
WIDIA M41208 Carbide Bur Cylindrical 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Ατσάλι1 / 4 "SA-14€28.27
WIDIA M41213 Carbide Bur Cylindrical 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Ατσάλι1 / 4 "SA-2€37.35
WIDIA M41219 Carbide Bur Cylindrical 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Ατσάλι1 / 4 "SA-6€80.72
WIDIA M41220 Carbide Bur Cylindrical-ball Nose 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Ατσάλι1 / 4 "SA-7€119.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M41200 Carbide Bur Cylindrical 1/16
€16.45 /μονάδα