Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 2735821 Κυλινδρικό σχήμα καρβιδίου Bur | AD4UPE 44C523

WIDIA 2735821 Κυλινδρικό σχήμα καρβιδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4UPE Μοντέλο: 2735821Κωδ. Σταυρού: 44C523

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€14.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Γωνία0
Κόττερ Ντιά.3 / 32 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής7 / 16 "
Μέγιστη. RPM40000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΆνθρακα
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΚυλινδρικές
Αριθμός συναλλαγήςSA-42

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.12
Μήκος πλοίου (cm)5.31
Πλάτος πλοίου (cm)1.12
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M41200 Carbide Bur Cylindrical 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SA-41€16.45
WIDIA M41208 Carbide Bur Cylindrical 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Ατσάλι1 / 4 "SA-14€28.27
WIDIA M41213 Carbide Bur Cylindrical 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Ατσάλι1 / 4 "SA-2€37.35
WIDIA M41219 Carbide Bur Cylindrical 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Ατσάλι1 / 4 "SA-6€80.72
WIDIA M41220 Carbide Bur Cylindrical-ball Nose 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Ατσάλι1 / 4 "SA-7€119.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 2735821 Κυλινδρικό σχήμα καρβιδίου
€14.21 /μονάδα