Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40641 Πολυ-φλάουτο Countersink 90 Degree 1/2 In | AE9LFM 6KJK4

WIDIA M40641 Πάγκος πολλαπλών φλάουτων 90 μοιρών 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LFM Μοντέλο: M40641Cross Ref: 6KJK4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€37.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής πολλαπλών φλαούτων
Σώμα Dia.1 / 2 "
Χωρητικότητα κοπής1 / 2 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτωνΠολλαπλών
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2 9 / 32 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΤιμή
WIDIA M40635 Πολυ-φλογέρα Countersink 90 Degree 1/4 In | AE9LFG 6KJJ9 M406351 / 4 "1 / 4 "2"1 5 / 16 "€25.48
WIDIA M40638 Πολυ-φλάουτο Countersink 90 Degree 3/8 In | AE9LFK 6KJK2 M406383 / 8 "3 / 8 "2.187 "1.75 "€30.59
WIDIA M40644 Multi-flaute Countersink 90 Degree 5/8 In | AE9LFP 6KJK6 M406445 / 8 "5 / 8 "2.437 "1.75 "€51.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40641 Πάγκος πολλαπλών φλάουτων 90 μοιρών 1/2 ίντσες
€37.34 /μονάδα