Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40638 Πολυ-φλάουτο Countersink 90 Degree 3/8 In | AE9LFK 6KJK2

WIDIA M40638 Πάγκος πολλαπλών φλάουτων 90 μοιρών 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LFK Μοντέλο: M40638Cross Ref: 6KJK2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής πολλαπλών φλαούτων
Σώμα Dia.3 / 8 "
Χωρητικότητα κοπής3 / 8 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία90 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτωνΠολλαπλών
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.187 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΤιμή
WIDIA M40635 Πολυ-φλογέρα Countersink 90 Degree 1/4 In | AE9LFG 6KJJ9 M406351 / 4 "1 / 4 "2"1 5 / 16 "€25.48
WIDIA M40641 Πολυ-φλάουτο Countersink 90 Degree 1/2 In | AE9LFM 6KJK4 M406411 / 2 "1 / 2 "2 9 / 32 "1.75 "€37.34
WIDIA M40644 Multi-flaute Countersink 90 Degree 5/8 In | AE9LFP 6KJK6 M406445 / 8 "5 / 8 "2.437 "1.75 "€51.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40638 Πάγκος πολλαπλών φλάουτων 90 μοιρών 3/8 ίντσες
€30.59 /μονάδα