Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40340 Carbide Bur Ball 3/4 σε | AE9LDQ 6KJE9

WIDIA M40340 Καρβίδιο Μπάλα 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LDQ Μοντέλο: M40340Cross Ref: 6KJE9
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
€84.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 4 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής3 / 4 "
Μέγιστη. RPM33,000
Συνολικό μήκος2.437 "
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΜπάλα
Αριθμός συναλλαγήςSD-7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M40322 Carbide Bur Ball 1/16 In | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SD-40€15.74
WIDIA M40327 Carbide Bur Ball 1/8 In | AE9LDK 6KJE4 M403271 / 8 "1 / 8 "90,0002"Ατσάλι1 / 4 "SD-11€28.01
WIDIA M40328 Carbide Bur Ball 3/16 σε | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SD-53€38.85
WIDIA M40329 Carbide Bur Ball 3/16 σε | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Ατσάλι1 / 4 "SD-14€4.54
WIDIA M40330 Carbide Bur Ball 1/4 In | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Ατσάλι1 / 8 "SD-51€27.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40340 Καρβίδιο Μπάλα 3/4 In
€84.92 /μονάδα