Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40327 Carbide Bur Ball 1/8 In | AE9LDK 6KJE4

WIDIA M40327 Καρβίδιο Μπάλα 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LDK Μοντέλο: M40327Cross Ref: 6KJE4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€28.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΕνιαία περικοπή
Μήκος κοπής1 / 8 "
Μέγιστη. RPM90,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΜπάλα
Αριθμός συναλλαγήςSD-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M40322 Carbide Bur Ball 1/16 In | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SD-40€15.74
WIDIA M40328 Carbide Bur Ball 3/16 σε | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SD-53€38.85
WIDIA M40329 Carbide Bur Ball 3/16 σε | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Ατσάλι1 / 4 "SD-14€4.54
WIDIA M40330 Carbide Bur Ball 1/4 In | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Ατσάλι1 / 8 "SD-51€27.00
WIDIA M40340 Carbide Bur Ball 3/4 σε | AE9LDQ 6KJE9 M403403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Ατσάλι1 / 4 "SD-7€84.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40327 Καρβίδιο Μπάλα 1/8 In
€28.01 /μονάδα