WIDIA GT40 Hand Tap M16 x 2 TiCN | AA3VYW 11W906

WIDIA GT40 Hand Tap M16 x 2 TiCN

Στοιχείο: AA3VYW Μοντέλο: GT40Cross Ref: 11W906

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίσταςGT40
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-E-PM
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3 13 / 16 "
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματος6ΗΧ
Σανκ Ντία.0.48 "
ΜέγεθοςM16
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος29 / 32 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΕίδοςΑριθμός φλαούτωνΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
WIDIA GT40 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου3Τραχύς2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm€64.92
WIDIA GT40 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου3Τραχύς2.75 "0.80mmD76mm€66.94
WIDIA GT40 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου4Τραχύς3 9 / 64 "1.00mmD86mm€68.16
WIDIA GT40 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου4Τραχύς3 35 / 64 "1.25mmD98mm€80.43
WIDIA GT40 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου4Τραχύς3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€97.22
WIDIA GT40 Strute Flute Tap, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου4Τραχύς4 21 / 64 "1.75mmD119mm€114.37
WIDIA GT40 Spiral Flute Tap M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Βρύση σπειροειδούς φλάουτου4Τραχύς5.5 "2.50mm6ΗΧ16mm€278.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT40 Hand Tap M16 x 2 TiCN