Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 5390238 Spiral Flute Tap 5 / 16-24unf Μαύρο Οξείδιο | AB3YEC 1W234

WIDIA 5390238 Spiral Flute Tap 5/16-24unf Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YEC Μοντέλο: 5390238Cross Ref: 1W234

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Αριθμός λίστας8304
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.318 "
Μέγεθος5 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25 / 64 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2272
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
WIDIA 5390220 Spiral Flute Tap # 6-32unc Μαύρο Οξείδιο | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC€30.82
WIDIA 5390225 Spiral Flute Tap # 8-32unc Μαύρο Οξείδιο | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC€31.51
WIDIA 5390230 Spiral Flute Tap # 10-32unf Μαύρο Οξείδιο | AB3YDY 1W226 539023032.375 "320.194 "#109 / 32 "UNF€31.08
WIDIA 5390232 Σπειροειδές φλάουτο 1 / 4-20unc Μαύρο οξείδιο | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC€34.81
WIDIA 5390234 Spiral Flute Tap 1 / 4-28unf Μαύρο Οξείδιο | AB3YEA 1W230 539023432.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF€35.52
WIDIA 5390236 Spiral Flute Tap 5 / 16-18unc Μαύρο Οξείδιο | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC€39.56
WIDIA 5390240 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Μαύρο Οξείδιο | AB3YED 1W236 539024032 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "35 / 64 "UNC€43.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 5390238 Spiral Flute Tap 5/16-24unf Black Oxide
€30.25 /μονάδα