Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 5366134 Spiral Point Tap 9/16-12unc Tin | AA3VGY 11W534

WIDIA 5366134 Spiral Point Tap 9/16-12unc Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VGY Μοντέλο: 5366134Cross Ref: 11W534
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
€87.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας8301T
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.593
Πίσσα12
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.429 "
Μέγεθος9 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος63 / 64 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
WIDIA 5364725 Spiral Point Tap 1-8unc Tin | AA3VGV 11W530 53647255.125 "8H40.8 "1"1.5 "UNC€353.84
WIDIA 5367070 Spiral Point Tap 7/8-9unc Tin | AA3VGW 11W532 53670704 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "UNC€185.18
WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tin | AA3VGX 11W533 53661383.59318H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNF€76.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 5366134 Spiral Point Tap 9/16-12unc Tin
€87.96 /μονάδα