Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 3AN9M16008RMT UNCOATED Corner Radius End Mill, 3 Flutes, 16 mm Milling Dia, 32 mm Length Of Cut, Straight | CV2FHY 785UY2

WIDIA 3AN9M16008RMT UNCOATED Corner Radius End Mill, 3 Flutes, 16 mm Milling Dia, 32 mm Length Of Cut, Straight

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV2FHY Model: 3AN9M16008RMT UNCOATEDCross Ref: 785UY2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€270.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακή Ακτίνα Τελικού Μύλου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 3AN9M16008RMT UNCOATED Corner Radius End Mill, 3 Flutes, 16 mm Milling Dia, 32 mm Length Of Cut, Straight
€270.95 /μονάδα