Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 18721 Thread Forming Tap #10-32unf Ticn | AA4CKA 12F164

WIDIA 18721 Σχηματισμός νήματος Πατήστε #10-32unf Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CKA Μοντέλο: 18721Σταυρός: 12F164
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
€31.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας5900TC
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα32
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.194 "
Μέγεθος#10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)0.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.45
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WIDIA 18765 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124 1876515 / 16 "5912TC3.375 "Τραχύς1.75mmD110.367 "M12€73.12
WIDIA 18764 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Τραχύς1.50mmD100.381 "M10€43.22
WIDIA 18762 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Τραχύς1.25mmD90.318 "M8€37.89
WIDIA 18761 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Τραχύς1.25mmD90.318 "M8€39.01
WIDIA 18760 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129 187605 / 8 "5910TC2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€33.44
WIDIA 18759 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€35.07
WIDIA 18757 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Τραχύς0.80mmD70.194 "M5€33.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 18721 Σχηματισμός νήματος Πατήστε #10-32unf Ticn
€31.87 /μονάδα