Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 18760 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129

WIDIA 18760 Βρύση σχηματισμού νήματος M6x1 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CJG Μοντέλο: 18760Σταυρός: 12F129
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
€33.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας5910TC
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα1.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD8
Σανκ Ντία.0.255 "
ΜέγεθοςM6
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 8 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.45
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WIDIA 18765 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124 1876515 / 16 "5912TC3.375 "Τραχύς1.75mmD110.367 "M12€73.12
WIDIA 18764 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Τραχύς1.50mmD100.381 "M10€43.22
WIDIA 18762 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Τραχύς1.25mmD90.318 "M8€37.89
WIDIA 18761 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Τραχύς1.25mmD90.318 "M8€39.01
WIDIA 18759 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130 187595 / 8 "5912TC2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€35.07
WIDIA 18757 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Τραχύς0.80mmD70.194 "M5€33.06
WIDIA 18755 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M4x0.7 Ticn | AA4CJK 12F134 187553 / 8 "5912TC2.125 "Τραχύς0.70mmD60.168 "M4€33.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 18760 Βρύση σχηματισμού νήματος M6x1 Ticn
€33.44 /μονάδα