Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 11619 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας 3 / 8-24 Όριο 2b | AD7VNT 4GR31

WIDIA 11619 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel 3/8-24 2b Limit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7VNT Μοντέλο: 11619Cross Ref: 4GR31
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
€52.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βρύσης με το χέρι
Τύπος διάστασηςΚλασματικός
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Φλάστες4
Αριθμός λίστας7305
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών3
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματος2B
Σανκ Ντία.0.381 "
Μέγεθος3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνNF / UNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσσαΤύπος διάστασηςφινίρισμαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA 14800 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M8-1.25 D5 Όριο | AA9MZP 1Ε007 148001.25mmΜετρικόςΟχι αλειμμένοςD50.318 "M8-1.125 "€51.02
WIDIA 14816 Σετ χεριού 3 τεμαχίων χάλυβας υψηλής ταχύτητας M10-1.5 D6 Όριο | AA9MZW 1E015 148161.5mmΜετρικόςΟχι αλειμμένοςD60.381 "M10-1.25 "€73.21
WIDIA 14832 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M12-1.75 D6 Όριο | AA9NAA 1Ε023 148321.75mmΜετρικόςΟχι αλειμμένοςD60.367 "M12-1 21 / 32 "€113.96
WIDIA 14848 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M14-2.0 D7 Όριο | AA9NAF 1Ε031 148482.0mmΜετρικόςΦωτεινόD70.429 "M1453531 23 / 32 "€171.32
WIDIA 14864 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M16-2.0 D7 Όριο | AA9NAN 1Ε040 148642.0mmΜετρικόςΦωτεινόD70.48 "M1653531 13 / 16 "€208.23
WIDIA 14880 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M18-2.5 D7 Όριο | AA9NAU 1E048 148802.5mmΜετρικόςΦωτεινόD70.542 "M1853531 13 / 16 "€282.50
WIDIA 14896 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M20-2.5 D7 Όριο | AA9NAY 1E056 148962.5mmΜετρικόςΦωτεινόD70.652 "M2053532"€382.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 11619 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel 3/8-24 2b Limit
€52.54 /μονάδα