Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 90-T60C3 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 60 Va 1 Ph | AF2NZN 6WU94

WHITE-RODGERS 90-T60C3 Class 2 Transformer 24vac 60 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NZN Μοντέλο: 90-T60C3Cross Ref: 6WU94
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
€78.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος3.3 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος3.4 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120/208/240 VAC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση85 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA60
Πλάτος4.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΒαθμολογία VAΤιμή
WHITE-RODGERS 90-T75C3 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 75 Va 1 Ph | AF2NZP 6WU95 90-Τ75C34.5 "3.2 "75€89.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 90-T60C3 Class 2 Transformer 24vac 60 Va 1 Ph
€78.34 /μονάδα