Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON W216905 Γυάλινο βάζο 8 ουγγιές PK12 | AJ2DKG 48H860

WHEATON W216905 Γυάλινο Βάζο 8 ουγγιών PK12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DKG Μοντέλο: W216905Σταυρός: 48H860

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με καπάκι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΓυαλί σόδα τύπου III
Χωρητικότητα8 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Χρώμα κλεισίματοςΛευκό Clear
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Τύπος κλεισίματοςΠαραβίαση παραβίασης
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας70-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό επένδυσης κλεισίματος εργαστηρίου: Πολτός / Βινύλιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτόμαΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΥλικό σώματοςΧωρητικότηταΚλείσιμοΥλικό κλεισίματοςΤιμή
WHEATON 221029 Επικαλυμμένο μπουκάλι ασφαλείας 5 γαλόνια | AJ2DBQ 48Η540 221029ΣτενόςΠοτήριΚαθαρισμός-Γυαλί σόδα τύπου III-Οχι--
RFQ
WHEATON 216627 Βάζο ασφαλείας με επικάλυψη 8 ουγγιές PK12 | AJ2DFX 48Η721 216627ΕυρύςΠοτήριΚαθαρισμός70-400 mmΓυαλί σόδα τύπου III8 ουγκιά-Φαινολική€304.91
WHEATON 216629 Βάζο ασφαλείας με επικάλυψη 16 ουγγιές PK12 | AJ2DFY 48Η722 216629ΕυρύςΠοτήριΚαθαρισμός70-400 mmΓυαλί σόδα τύπου III16 ουγκιά-Φαινολική€371.10
WHEATON 216637 Βάζο ασφαλείας με επικάλυψη 8 ουγγιές PK12 | AJ2DFZ 48Η724 216637ΕυρύςΠοτήριΚαθαρισμός70-400 mmΓυαλί σόδα τύπου III8 ουγκιάΟχι-€295.17
WHEATON 216639 Βάζο ασφαλείας με επικάλυψη 16 ουγγιές PK12 | AJ2DGA 48H725 216639ΕυρύςΠοτήριΚαθαρισμός70-400 mmΓυαλί σόδα τύπου III16 ουγκιάΟχι-€308.88
WHEATON W209900 Πλαστικό βάζο 30mL PK72 | AJ2DGX 48Η752 W209900ΕυρύςπλαστικόςΆσπρο43-400 mmΠολυπροπυλένιο30mL-Πολυπροπυλένιο€224.92
WHEATON W209901 Πλαστικό βάζο 60mL PK48 | AJ2DGY 48Η753 W209901ΕυρύςπλαστικόςΆσπρο53-400 mmΠολυπροπυλένιο60mL-Πολυπροπυλένιο€205.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W216905 Γυάλινο Βάζο 8 ουγγιών PK12
€71.83 /μονάδα