Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON W209900 Πλαστικό βάζο 30mL PK72 | AJ2DGX 48Η752

WHEATON W209900 Πλαστικό Βάζο 30mL PK72

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DGX Μοντέλο: W209900Σταυρός: 48H752

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€224.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με καπάκι
ΑυτόκλειστοΝαι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΆσπρο
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα30mL
Χρώμα κλεισίματοςΛευκό Clear
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας43-400 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)27.46
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτόμαΒασικό υλικόΧρώμα σώματοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΥλικό σώματοςΧωρητικότηταΚλείσιμοΥλικό κλεισίματοςΤιμή
WHEATON 221029 Επικαλυμμένο μπουκάλι ασφαλείας 5 γαλόνια | AJ2DBQ 48Η540 221029ΣτενόςΠοτήριΚαθαρισμός-Γυαλί σόδα τύπου III-Οχι--
RFQ
WHEATON 216627 Βάζο ασφαλείας με επικάλυψη 8 ουγγιές PK12 | AJ2DFX 48Η721 216627ΕυρύςΠοτήριΚαθαρισμός70-400 mmΓυαλί σόδα τύπου III8 ουγκιά-Φαινολική€304.91
WHEATON 216629 Βάζο ασφαλείας με επικάλυψη 16 ουγγιές PK12 | AJ2DFY 48Η722 216629ΕυρύςΠοτήριΚαθαρισμός70-400 mmΓυαλί σόδα τύπου III16 ουγκιά-Φαινολική€371.10
WHEATON 216637 Βάζο ασφαλείας με επικάλυψη 8 ουγγιές PK12 | AJ2DFZ 48Η724 216637ΕυρύςΠοτήριΚαθαρισμός70-400 mmΓυαλί σόδα τύπου III8 ουγκιάΟχι-€295.17
WHEATON 216639 Βάζο ασφαλείας με επικάλυψη 16 ουγγιές PK12 | AJ2DGA 48H725 216639ΕυρύςΠοτήριΚαθαρισμός70-400 mmΓυαλί σόδα τύπου III16 ουγκιάΟχι-€308.88
WHEATON W209901 Πλαστικό βάζο 60mL PK48 | AJ2DGY 48Η753 W209901ΕυρύςπλαστικόςΆσπρο53-400 mmΠολυπροπυλένιο60mL-Πολυπροπυλένιο€205.96
WHEATON W209904 Πλαστικό βάζο 500mL PK24 | AJ2DHB 48Η756 W209904ΕυρύςπλαστικόςΆσπρο89-400 mmΠολυπροπυλένιο500mL-Πολυπροπυλένιο€243.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON W209900 Πλαστικό Βάζο 30mL PK72
€224.92 /μονάδα