Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHEATON 651490 Κουτί αποθήκευσης χωράει 81 φιαλίδια 1ml Pk 15 | AF7XVC 23MV87

WHEATON 651490 Storage Box Holds 81 φιαλίδια 1ml Pk 15

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XVC Μοντέλο: 651490Cross Ref: 23MV87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€261.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποθήκευση Box
ΧρώμαRed
Συγκρατεί81
ΥλικόΠολυαιθυλένιο επικαλυμμένο σανίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)18.57
Μήκος πλοίου (cm)34.44
Πλάτος πλοίου (cm)27.46
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WHEATON 651492 Κουτί αποθήκευσης χωράει 81 φιαλίδια 2ml Pk 15 | AF7XVD 23MV88 651492€200.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON 651490 Storage Box Holds 81 φιαλίδια 1ml Pk 15
€261.46 /μονάδα